Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 218 x 164 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 218 x 164 mm Edelstahl
Produktbild zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 218 x 164 mm Edelstahl
Skizze zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 218 x 164 mm Edelstahl
Skizze zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 218 x 164 mm Edelstahl
LOGO zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 218 x 164 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103318904
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     210-033-487
EAN/GTIN:
     4510932166577
Suchbegriffe:
Abwurfklappe
Bodenklappe
Durchgangsklappe
Durchwurfklappe
LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 218 x 164 mm Edelstahl

  • gedämpfte Klappe
  • Korrosionsbeständig
  • Breite Öffnung
  • Betriebstemperatur: 0°C-40°C


Hinweis:
nur für die vertikale Anwendung geeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Innenmaß:
182 x 128 mm
Höhe:
100 mm
Ausschnitt:
209 x 155 mm
Außenmaß:
218 x 164 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllklappe, Sugatsune
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,23*
€ 351,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.