Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 384 x 294 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 384 x 294 mm Edelstahl
Produktbild zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 384 x 294 mm Edelstahl
Skizze zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 384 x 294 mm Edelstahl
Skizze zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 384 x 294 mm Edelstahl
LOGO zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 384 x 294 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103318905
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     210-022-110
EAN/GTIN:
     4510932037372
Suchbegriffe:
Abwurfklappe
Bodenklappe
Durchgangsklappe
Durchwurfklappe
LAMP® Einwurfklappe gedämpft eckig 384 x 294 mm Edelstahl

  • gedämpfte Klappe
  • Korrosionsbeständig
  • Breite Öffnung
  • Betriebstemperatur: 0°C-40°C


Hinweis:
nur für die vertikale Anwendung geeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Innenmaß:
310 x 220 mm
Höhe:
100 mm
Ausschnitt:
341 x 274 mm
Außenmaß:
384 x 294 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllklappe, Sugatsune
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,44*
€ 599,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,62*
€ 596,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,82*
€ 562,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,87*
€ 543,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,13*
€ 504,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.