Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

INTERSTUHL Sitzkissen UP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu INTERSTUHL Sitzkissen UP schwarz
LOGO zu INTERSTUHL Sitzkissen UP schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103319998
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     150U-ER01-903
EAN/GTIN:
     9002732038642
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
interstuhl sitzkissen schwarz
gesäßkissen
INTERSTUHL Sitzkissen UP schwarz

Das ergänzende Komfort-Sitzkissen mit rutschfester Unterseite sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl, passend zu jedem UP.
Das komfortabel gepolsterte Sitzkissen lässt sich farblich auf den Sitzhocker abstimmen.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Gewicht:
0,2 kg
ø:
320 mm
Type:
UPis1 100U
Marke:
Interstuhl
Material:
Stoff Era
Weitere Suchbegriffe: sitzkissen schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
10464929
ab € 90,97*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
100U 3217
ab € 82,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.