Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Netz chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Netz chrom/schwarz
Symbol zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Netz chrom/schwarz
Sonderfarben
LOGO zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Netz chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103320026
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB4900G200
EAN/GTIN:
     4014296270753
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Netz chrom/schwarz

Design-Besucherstuhl mit Freischwinger-Gestell

Ausstattung:
  • Schwinggestell
  • Stapelbar
  • Rückenlehne gepolstert oder mit atmungsaktivem Netzbezug
  • Muldensitz


Hinweis:
Max. Nutzergröße: 1,92 m / Max. Nutzergewicht: 110 kg / Max. Nutzungsdauer/Tag: 8 Std.
Garantiezeit:
3 Jahre
Lieferzeit Sonderfarben:
3 - 4 Wochen

Weitere Informationen:
Type:
BtoB 20
Marke:
Topstar
Ausführung:
ohne Armlehne
Gesamthöhe:
940 mm
Gewicht:
11 kg
Sitzhöhe:
460 mm
Farbe:
schwarz (Polypropylen)
Oberfläche:
verchromt (Stahl)
Material:
Polypropylen (Stoffbezug, Netzgewebe) | Stahl (Gestell)
Materialeigenschaften:
Rundrohr ø 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.