Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplattenschiebebeschlag Surf 4300/1200 Garnitur, Höhe 70, Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischplattenschiebebeschlag Surf 4300/1200 Garnitur, Höhe 70, Stahl
Produktbild zu Tischplattenschiebebeschlag Surf 4300/1200 Garnitur, Höhe 70, Stahl
Skizze zu Tischplattenschiebebeschlag Surf 4300/1200 Garnitur, Höhe 70, Stahl
Skizze zu Tischplattenschiebebeschlag Surf 4300/1200 Garnitur, Höhe 70, Stahl
Anwendungsbild zu Tischplattenschiebebeschlag Surf 4300/1200 Garnitur, Höhe 70, Stahl
Anwendungsbild zu Tischplattenschiebebeschlag Surf 4300/1200 Garnitur, Höhe 70, Stahl
Artikel-Nr.:
     3145-103320375
Hersteller:
     OMGE
Herst.-Nr.:
     04300/000/00/1200/00
EAN/GTIN:
     8066430104079
Tischplattenschiebebeschlag Surf 4300/1200 Garnitur, Höhe 70, Stahl

Der Tischplattenschiebebeschlag Surf 4300 ist ein unsichtbarer Mechanismus,
der das Längs-, Quer- oder Diagonalverschieben von Oberflächen ermöglicht.
Mit dem separat erhältlichen Stoßdämpferpaket kann dieser Beschlag
mit einem Soft-Close ausgestattet werden.

Durch den Einsatz zusätzlicher Einzelschienen kann die Tragfähigkeit und Plattenbreite erhöht werden.

Hinweis:
Die erforderliche Innenhöhe zwischen der tragenden Oberfläche und der Gleitfläche beträgt mindestens 70mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Omge
Auszugsweg:
763 mm
Tragkraft:
120/Paar kg
Schienenlänge:
1148 mm
Material:
Stahl
Plattenbreite:
1500 mm
Ausführung:
Rastung in geschlossener Position | Rastung in offener Position
Oberfläche:
verzinkt
Type:
4300
Lieferumfang:
1 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 422,14*
€ 502,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 421,16*
€ 501,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 400,95*
€ 477,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 386,87*
€ 460,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 352,18*
€ 419,09
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OMGE
04300/000/00/0040/91
ab € 15,80*
Zubehör
OMGE
04300/000/00/0080/92
ab € 23,49*
Zubehör
OMGE
04300/000/00/1200/81
ab € 166,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.