Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster chrom/schwarz
Produktbild zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster chrom/schwarz
Produktbild zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster chrom/schwarz
Symbol zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster chrom/schwarz
Sonderfarben
LOGO zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103320497
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB3900 G20
EAN/GTIN:
     4014296270715
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster chrom/schwarz

Design-Besucherstuhl mit Freischwinger-Gestell

Ausstattung:
  • Schwinggestell
  • Stapelbar
  • Rückenlehne gepolstert oder mit atmungsaktivem Netzbezug
  • Muldensitz


Hinweis:
Max. Nutzergröße: 1,92 m / Max. Nutzergewicht: 110 kg / Max. Nutzungsdauer/Tag: 8 Std.
Garantiezeit:
3 Jahre
Lieferzeit Sonderfarben:
3 - 4 Wochen

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Armlehne
Type:
BtoB 20
Marke:
Topstar
Gewicht:
12 kg
Gesamthöhe:
940 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Material:
Polypropylen (Stoffbezug) | Stahl (Gestell)
Oberfläche:
verchromt (Stahl)
Farbe:
schwarz (Polypropylen)
Materialeigenschaften:
Rundrohr ø 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.