Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster Armlehne chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster Armlehne chrom/schwarz
Produktbild zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster Armlehne chrom/schwarz
Produktbild zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster Armlehne chrom/schwarz
Symbol zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster Armlehne chrom/schwarz
Sonderfarben
LOGO zu TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster Armlehne chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103320499
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB390A G20
EAN/GTIN:
     4014296270722
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl BtoB 20 Polster Armlehne chrom/schwarz

Design-Besucherstuhl mit Freischwinger-Gestell

Ausstattung:
  • Schwinggestell
  • Stapelbar
  • Rückenlehne gepolstert oder mit atmungsaktivem Netzbezug
  • Muldensitz


Hinweis:
Max. Nutzergröße: 1,92 m / Max. Nutzergewicht: 110 kg / Max. Nutzungsdauer/Tag: 8 Std.
Garantiezeit:
3 Jahre
Lieferzeit Sonderfarben:
3 - 4 Wochen

Weitere Informationen:
Type:
BtoB 20
Ausführung:
mit Armlehne
Marke:
Topstar
Gewicht:
12 kg
Gesamthöhe:
940 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Material:
Polypropylen (Stoffbezug) | Stahl (Gestell)
Oberfläche:
verchromt (Stahl)
Farbe:
schwarz (Polypropylen)
Materialeigenschaften:
Rundrohr ø 25 mm
Armlehnenhöhe:
430 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 110,79*
€ 137,31*
2
€ 5,50*
ab € 121,83*
€ 155,20*
Lager 3145
4
1
Frei Haus
ab € 164,72*
€ 202,26*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 305,23*
€ 379,45*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
BB390A G21
ab € 122,00*
Sonstiges
Topstar
BB390A G26
ab € 122,06*
Sonstiges
Topstar
BB390A G22
ab € 243,42*
Sonstiges
Topstar
BB390A G23
ab € 243,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.