Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platten-Tischgestell Salzach 2 schwarz beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Platten-Tischgestell Salzach 2 schwarz beschichtet
Produktbild zu Platten-Tischgestell Salzach 2 schwarz beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-103320513
Hersteller:
     FERROCOM
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730927146
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Platten-Tischgestell Salzach 2 schwarz beschichtet

Dieses Tischgestell wird in Einzelteilen zerlegt geliefert und vereinfacht dadurch Handhabung und Transport.
Aufgrund der perfekt aufeinander abgestimmten Teile erfolgt der Zusammenbau rasch und unkompliziert.

Hinweis:
  • 4 Punkt-Befestigung für einen sicheren Stand
  • Bodenplatte mit Niveau-Ausgleichsschraube


Weitere Informationen:
Säulenausführung:
schwarz beschichtet
Bodenplatte Ausführung:
schwarz beschichtet
Höhe:
720 mm
Säulenabmessung:
60 x 60 mm
Plattengröße max.:
1200 x 800 mm
Bodenplatte Abmessung:
700 x 400 mm
Lieferform:
zerlegt in Einzelteilen
Ausführung:
Standplatte
Weitere Suchbegriffe: Säulengestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104408944
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.