Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenstehtischgestell Salzach-2-Bar schwarz beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Plattenstehtischgestell Salzach-2-Bar schwarz beschichtet
Produktbild zu Plattenstehtischgestell Salzach-2-Bar schwarz beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-103320517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730927184
Plattenstehtischgestell Salzach-2-Bar schwarz beschichtet

Dieses Tischgestell wird in Einzelteilen zerlegt geliefert und vereinfacht dadurch Handhabung und Transport.
Aufgrund der perfekt aufeinander abgestimmten Teile erfolgt der Zusammenbau rasch und unkompliziert.

Hinweis:
  • 4 Punkt-Befestigung für einen sicheren Stand
  • Bodenplatte mit Niveau-Ausgleichsschraube


Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Bodenplatte Abmessung:
700 x 400 mm
Säulenausführung:
schwarz beschichtet
Plattengröße max.:
1200 x 800 mm
Bodenplatte Ausführung:
schwarz beschichtet
Säulenabmessung:
60 x 60 mm
Lieferform:
zerlegt in Einzelteilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104408944
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.