Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platten-Tischgestell Bludenz schwarz beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Platten-Tischgestell Bludenz schwarz beschichtet
Produktbild zu Platten-Tischgestell Bludenz schwarz beschichtet
LOGO zu Platten-Tischgestell Bludenz schwarz beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-103320905
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     TG-510-02
EAN/GTIN:
     9006398104505
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Platten-Tischgestell Bludenz schwarz beschichtet

Hinweis:
Bei diesem Modell ist die Bodenplatte auch in den Farben vergoldet oder verchromt in Kombination mit Säulenausführung verchromt, schwarz oder vergoldet auf Anfrage erhältlich.

Tischgestell aus Stahlblech der Güte S235JR. Dies ist ein warmgewalztes Stahlblech, das sich durch gute Verformbarkeit auszeichnet. An den Oberflächen sind neben der stahlgrauen Farbe auch Blautöne bzw. Flammenkonturen zu erkennen. Neben diesem Farbverlauf im Grundmaterial kann es durch unterschiedlich hohe Kohlenstoffanteile im Grundmaterial zu Einprägungen in der Oberfläche kommen, die jedoch nicht zu 100 % in der Verarbeitung herausgeschliffen werden können.

Weitere Informationen:
Anschraubteil Abmessung:
400 x 400 mm
Bodenplatte Abmessung:
500 x 500 mm, mit Filzauflagen
Bodenplatte Ausführung:
schwarz beschichtet
Gewicht:
18 kg
Höhe:
700 mm
Plattengröße max.:
800 x 800 mm
Säulenausführung:
schwarz beschichtet
Säulenabmessung:
70 x 70 mm
Ausführung:
Standplatte
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Säulengestell, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 186,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.