Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMAUSROM Tischfuß schräg DM 60 x 720 mm schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu SIMAUSROM Tischfuß schräg DM 60 x 720 mm schwarz matt
LOGO zu SIMAUSROM Tischfuß schräg DM 60 x 720 mm schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103323063
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     7840.P9005.HV720
EAN/GTIN:
     9002732046951
Suchbegriffe:
Tischbeine
Tischbeinset
tischbeine schwarz
tischbeine
SIMAUSROM Tischfuß schräg DM 60 x 720 mm schwarz matt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
beschichtet
Marke:
Simausrom
Farbe:
schwarz
Tragkraft / Steher:
80 kg
Rohrquerschnitt:
Ø 60 mm
RAL Nummer:
9005 Tiefschwarz
Höhe:
720 mm
Type:
7840
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.