Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorfuß Fuß ø 30 mm, Länge 160 mm, Stahl, Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dekorfuß Fuß ø 30 mm, Länge 160 mm, Stahl, Edelstahl Effekt
Produktbild zu Dekorfuß Fuß ø 30 mm, Länge 160 mm, Stahl, Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103323269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103323281
EAN/GTIN:
     8010754892020
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
sockelfuß edelstahl
Dekorfuß Fuß ø 30 mm, Länge 160 mm, Stahl, Edelstahl Effekt

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Länge:
160 mm
Verstellmöglichkeit:
+ 15 mm
Ausführung:
Fuß ø 30 mm
Material:
Stahl
Anschraubteil Abmessung:
60 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: sockelfüße, Möbelbeine, Möbelfuß, Möbelfüße, Schrankfuß, Schrankfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.