Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfuß rund 60 x 690 mm Stahl weiß lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischfuß rund 60 x 690 mm Stahl weiß lackiert
Produktbild zu Tischfuß rund 60 x 690 mm Stahl weiß lackiert
LOGO zu Tischfuß rund 60 x 690 mm Stahl weiß lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103323304
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     615690104RN
EAN/GTIN:
     8022543103293
Suchbegriffe:
Tischbeine
Tischbeinset
tischbeine
Tischfuß rund 60 x 690 mm Stahl weiß lackiert

Lieferumfang:
inkl. Befestigungsplatte

Weitere Informationen:
Länge:
690 mm
Material:
Stahl
ø:
60 mm
Verstellmöglichkeit:
+ 30 mm
Oberfläche:
weiß lackiert
Produktart:
Tischbeine
Weitere Suchbegriffe: Tischfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camar
S E T
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.