Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblendstopfen rund DM 27 - 33 mm Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lochblendstopfen rund DM 27 - 33 mm Kunststoff grau
Produktbild zu Lochblendstopfen rund DM 27 - 33 mm Kunststoff grau
Skizze zu Lochblendstopfen rund DM 27 - 33 mm Kunststoff grau
Skizze zu Lochblendstopfen rund DM 27 - 33 mm Kunststoff grau
Anwendungsbild zu Lochblendstopfen rund DM 27 - 33 mm Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     3145-103323333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MUS 30 G
EAN/GTIN:
     9002732086292
Suchbegriffe:
Abdeckkappe
Lochblendstopfen rund DM 27 - 33 mm Kunststoff grau

Zum Verblenden von nicht genutzten Bohr- und Montagelöchern in Tafeln, Gehäusen, oder Blechen.

Legende - Skizze:
Außen ø = ø D; Gesamthöhe = L; Höhe = H; Bohrdurchmesser = ø d; Plattenstärke = t

Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Außen ø:
35
Bohr ø:
27 - 33 mm
Material:
Kunststoff (ABS)
RAL Nummer:
7042 Verkehrsgrau A
Type:
MUS 30
Plattenstärke:
0,8 - 3,2 mm
Gesamthöhe:
13,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4769*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8669*
€ 1,03161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6769*
€ 0,80551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6469*
€ 0,76981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5969*
€ 0,71031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5769*
€ 0,68651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4769*
€ 0,56751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.