Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfuß rund 60 x 700 mm Stahl silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischfuß rund 60 x 700 mm Stahl silberfarbig
Produktbild zu Tischfuß rund 60 x 700 mm Stahl silberfarbig
LOGO zu Tischfuß rund 60 x 700 mm Stahl silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103323436
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     615707104RNSH
EAN/GTIN:
     8022543098407
Suchbegriffe:
Tischbeine
Tischbeinset
tischbeine
Tischfuß rund 60 x 700 mm Stahl silberfarbig

Lieferumfang:
inkl. Befestigungsplatte

Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Material:
Stahl
ø:
60 mm
Verstellmöglichkeit:
+ 30 mm
Oberfläche:
silberfarbig
Produktart:
Tischbeine
Farbcode:
weißaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Tischfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camar
S E T
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.