Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußkappen für Rundrohr ø 20 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fußkappen für Rundrohr ø 20 mm schwarz
Produktbild zu Fußkappen für Rundrohr ø 20 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103323685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84/20 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     9002730407396
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
sockelfüße
Fußkappen für Rundrohr ø 20 mm schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Rohr ø:
20 mm
Type:
Rohr - Außen
Produktart:
Fußkappe
Nutzlänge:
20 mm
Oberfläche:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe, Abdeckkappen, Endkappe, Formrohre, Formrohrstopfen, Fusskappen, Fußkappen, Rohre, Rohrkappen, Rundrohre, Rundrohrstopfen, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1797*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3597*
€ 0,42804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2697*
€ 0,32094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.