Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußkappen für Rundrohr ø 25 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fußkappen für Rundrohr ø 25 mm schwarz
Produktbild zu Fußkappen für Rundrohr ø 25 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103323687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10.480-911
EAN/GTIN:
     9002730297539
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
dekorfuß schwarz
Fußkappen für Rundrohr ø 25 mm schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Rohr ø:
25 mm
Type:
Rohr - Außen
Produktart:
Fußkappe
Oberfläche:
schwarz
Nutzlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: sockelfüße, Abdeckkappe, Abdeckkappen, Endkappe, Formrohre, Formrohrstopfen, Fusskappen, Fußkappen, Rohre, Rohrkappen, Rundrohre, Rundrohrstopfen, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2273*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4573*
€ 0,54419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3473*
€ 0,41329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3373*
€ 0,40139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2973*
€ 0,35379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2873*
€ 0,34189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.