Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelfüsse
>
Dekorfuß
>
Artikel
Fußkappen für Rundrohr ø 30 mm schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103323689
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
130
EAN/GTIN:
9002730297751
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
dekorfuß schwarz
Fußkappen für Rundrohr ø 30 mm schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Rohr ø:
30 mm
Type:
Rohr - Außen
Produktart:
Fußkappe
Oberfläche:
schwarz
Nutzlänge:
26 mm
... >
Möbelunterbau
>
Rohrstopfen, Fußkappen
>
Fußkappen für Rundrohr außen
Weitere Suchbegriffe:
sockelfüße
,
Abdeckkappe
,
Abdeckkappen
,
Endkappe
,
Formrohre
,
Formrohrstopfen
,
Fusskappen
,
Fußkappen
,
Rohre
,
Rohrkappen
,
Rundrohre
,
Rundrohrstopfen
,
für
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,243*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,383*
€ 2,83577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,843*
€ 2,19317
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,793*
€ 2,13367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,673*
€ 1,99087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,243*
€ 1,47917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen