Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenstopfen ø 45mm Wandstärke 0,8 - 3 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lamellenstopfen ø 45mm Wandstärke 0,8 - 3 mm schwarz
Produktbild zu Lamellenstopfen ø 45mm Wandstärke 0,8 - 3 mm schwarz
Produktbild zu Lamellenstopfen ø 45mm Wandstärke 0,8 - 3 mm schwarz
Skizze zu Lamellenstopfen ø 45mm Wandstärke 0,8 - 3 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103323738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     345
EAN/GTIN:
     9002730297478
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen schwarz
lamellenstopfen
Lamellenstopfen ø 45mm Wandstärke 0,8 - 3 mm schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Rohr ø:
45 mm
Type:
Rohr - Innen
Wandstärke:
0,8 - 3 mm
Ausführung:
ø 45mm | schwarz
Produktart:
Fußkappe
Höhe:
5 mm
Oberfläche:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: lamellenstopfen 45mm, Abdeckkappe, Abdeckkappen, Endkappe, Formrohre, Formrohrstopfen, Fusskappen, Fußkappen, Kunststoffstopfenr, Rohre, Rohrkappen, Rundrohre, Rundrohrstopfen, Rundstopfen, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6091*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2591*
€ 1,49833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0591*
€ 1,26033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8891*
€ 1,05803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8191*
€ 0,97473
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6091*
€ 0,72483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.