Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelkeil, Länge 100 mm, Breite 20 mm, Kunststoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelkeil, Länge 100 mm, Breite 20 mm, Kunststoff braun
Produktbild zu Möbelkeil, Länge 100 mm, Breite 20 mm, Kunststoff braun
Artikel-Nr.:
     3145-103324010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/7878/732/ / / /99
EAN/GTIN:
     4001796059841
Suchbegriffe:
Möbelkeil
Möbelkeile
möbelkeil
Möbelkeil, Länge 100 mm, Breite 20 mm, Kunststoff braun

7-fach eingeschnitten

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Material:
Kunststoff braun
Breite:
20 mm
Höhe:
max. 7,5 mm
Type:
Möbelkeil
Weitere Suchbegriffe: Hartholzkeil, Holzkeile,Keil,Keile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4403*
€ 0,52396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.