Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter rund, 22, Materialstärke 3 mm, selbstklebend, braun, Inhalt 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Filzgleiter rund, 22, Materialstärke 3 mm, selbstklebend, braun, Inhalt 16
Produktbild zu Filzgleiter rund, 22, Materialstärke 3 mm, selbstklebend, braun, Inhalt 16
Artikel-Nr.:
     3145-103324036
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5500039SCH
EAN/GTIN:
     9002730020366
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter rund, 22, Materialstärke 3 mm, selbstklebend, braun, Inhalt 16

Weitere Informationen:
ø:
22 mm
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
braun
Form:
rund
Materialstärke:
3 mm
Inhalt:
16 ST
Höhe:
3 mm
Material:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter 22mm, filzgleiter, filzgleiter braun, Bodengleiter, Klebefilz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.