Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelgleiter mit Stahlkappe und Einschlagstift 1, rund, ø24, FE vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Nagelgleiter mit Stahlkappe und Einschlagstift 1, rund, ø24, FE vernickelt
Produktbild zu Nagelgleiter mit Stahlkappe und Einschlagstift 1, rund, ø24, FE vernickelt
Skizze zu Nagelgleiter mit Stahlkappe und Einschlagstift 1, rund, ø24, FE vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103324084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6699/23
EAN/GTIN:
     9002730407761
Nagelgleiter mit Stahlkappe und Einschlagstift 1, rund, ø24, FE vernickelt

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stahlkappe, Gummieinlage und Einschlagstift
Form:
rund
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Stahl
ø:
24 mm
Produktart:
Stuhlgleiter
Höhe:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,263*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.