Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickClick Basisteil zum Kleben ø 50 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu QuickClick Basisteil zum Kleben ø 50 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu QuickClick Basisteil zum Kleben ø 50 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz
Skizze zu QuickClick Basisteil zum Kleben ø 50 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu QuickClick Basisteil zum Kleben ø 50 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz
LOGO zu QuickClick Basisteil zum Kleben ø 50 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz
LOGO zu QuickClick Basisteil zum Kleben ø 50 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103324230
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15806101
EAN/GTIN:
     4001073049756
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
QuickClick Basisteil zum Kleben ø 50 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz

  • Gleit- und Stopp-System mit austauschbaren Einsätzen
  • Bei Bodenwechsel oder Verschleiß kann jeder Einsatz einfach ohne spezielles Werkzeug ausgetauscht werden
  • Bodenschutz total


  • selbstklebend
  • Einsatzbereich: glatte, ebene Flächen


Weitere Informationen:
Produktart:
Möbelgleiter
Type:
QuickClick®
Material:
Kunststoff
Höhe:
6 mm
Oberfläche:
schwarz
ø:
50 mm
Ausführung:
ø50 | schwarz | 100 Stück
Verwendung:
Single
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.