Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz
Produktbild zu QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz
Skizze zu QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz
LOGO zu QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103324241
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15416101
EAN/GTIN:
     4001073068948
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz

  • Innensechskant zur Höhenverstellung von oben


Weitere Informationen:
Material:
Stahl/Kunststoff
Oberfläche:
verzinkt/schwarz
Gewindegröße:
M10 x 25 mm
Type:
QuickClick
ø:
37 mm
Ausführung:
Ultrasoft-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: Nivellierfuß, Stellfuß, maschinenfüße m10 25mm, dämpfungsfuß m10, maschinenfuß, Höhenverstellfuß, Möbelstellfuß, Verstellfuss, Verstellfuß, Verstellfüsse, Verstellfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
312A010020-ZINC
ab € 0,3496*
Zubehör
DIY Element System
11101-00128
ab € 2,99*
Zubehör
DIY Element System
11101-00129
ab € 3,60*
Zubehör
DIY Element System
11101-00059
ab € 6,31*
Zubehör
DIY Element System
11100-00171
ab € 2,39*
Zubehör
DIY Element System
11100-00005
ab € 1,67*
Zubehör
DIY Element System
11100-00006
ab € 2,59*
Zubehör
DIY Element System
11100-00001
ab € 1,67*
Zubehör
DIY Element System
11100-00014
ab € 2,99*
Zubehör
DIY Element System
11100-00015
ab € 5,31*
Zubehör
DIY Element System
11100-00011
ab € 2,94*
Zubehör
DIY Element System
11100-00172
ab € 3,65*
Zubehör
DIY Element System
11100-00023
ab € 3,37*
Zubehör
DIY Element System
11100-00030
ab € 7,28*
Zubehör
DIY Element System
11100-00173
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.