Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorfuß Fuß ø 30 mm, Länge 160 mm, Aluminium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dekorfuß Fuß ø 30 mm, Länge 160 mm, Aluminium schwarz
Produktbild zu Dekorfuß Fuß ø 30 mm, Länge 160 mm, Aluminium schwarz
LOGO zu Dekorfuß Fuß ø 30 mm, Länge 160 mm, Aluminium schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103324357
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5318.160 ALV RAL 9005
EAN/GTIN:
     9002730327380
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
sockelfüße
Dekorfuß Fuß ø 30 mm, Länge 160 mm, Aluminium schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
160 mm
Anschraubteil Abmessung:
50 x 50 mm
Ausführung:
Fuß ø 30 mm mit verstellbarem Kunstoffgleiter
Verstellmöglichkeit:
+ 10 mm
Oberfläche:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Möbelfuß, Möbelfüße, Schrankfuß, Schrankfüße, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.