Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Aruba LA 480 mm, B 490 mm, Schwarzstahl schutzlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Aruba LA 480 mm, B 490 mm, Schwarzstahl schutzlackiert
Produktbild zu Griff Aruba LA 480 mm, B 490 mm, Schwarzstahl schutzlackiert
Produktbild zu Griff Aruba LA 480 mm, B 490 mm, Schwarzstahl schutzlackiert
Skizze zu Griff Aruba LA 480 mm, B 490 mm, Schwarzstahl schutzlackiert
LOGO zu Griff Aruba LA 480 mm, B 490 mm, Schwarzstahl schutzlackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103324370
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5924.01 SWKL LA 480
EAN/GTIN:
     9002730020625
Suchbegriffe:
Farbtrend
Gehrungsgriff
Gehrungsgriffe
Griff
Griff Aruba LA 480 mm, B 490 mm, Schwarzstahl schutzlackiert

Hinweis:
  • Bei Schwarzstahl handelt es sich um "rohen" (ungeschliffenen, unbehandelten) Industriestahl. Die Schwarzstahl-Produkte sind Unikate, besondere Merkmale sind: Deutliches Abzeichnen der Schweißnähte, Zunder und Verfärbung durch Erhitzung an den Randbereichen der Verbindungen, leichte Dellen, Kratzer, Farbunterschiede. Dies sind Designmerkmale und sollen die Urkraft des Materials zeigen und sind Basis des Industriedesigns.
  • Um die Haltbarkeit und Verzögerung der Oxidation zu erreichen, sind die Griffe schutzlackiert (Klarlack matt).
  • Die Pflege erfolgt trocken, mit Ölen oder Möbelpolitur.


Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Material:
Schwarzstahl
Oberfläche:
schutzlackiert
Höhe:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Lochabstand:
480 mm
Breite:
490 mm
Sockel:
Breite 10 mm
Marke:
Simausrom
Farbgruppe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIMAUSROM
5925.1.SWL
ab € 10,69*
Sonstiges
SIMAUSROM
5928.1.SWL
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.