Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorfuß Fuß verstellbar, ø 40 mm, Länge 120 mm, Aluminium gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dekorfuß Fuß verstellbar, ø 40 mm, Länge 120 mm, Aluminium gebürstet
Produktbild zu Dekorfuß Fuß verstellbar, ø 40 mm, Länge 120 mm, Aluminium gebürstet
Produktbild zu Dekorfuß Fuß verstellbar, ø 40 mm, Länge 120 mm, Aluminium gebürstet
LOGO zu Dekorfuß Fuß verstellbar, ø 40 mm, Länge 120 mm, Aluminium gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103324417
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5312. AGKL. HV 120
EAN/GTIN:
     9002730020823
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
sockelfüße
Dekorfuß Fuß verstellbar, ø 40 mm, Länge 120 mm, Aluminium gebürstet

Weitere Informationen:
Ausführung:
Fuß ø 40 mm mit verstellbarem Kunststoffgleiter
Anschraubteil Abmessung:
70 x 70 mm
Verstellmöglichkeit:
+ 10 mm
Länge:
120 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Möbelfuß, Möbelfüße, Schrankfuß, Schrankfüße, Sockelfuß, Bettfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.