Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Möbelunterbau
>
Dekor-/Möbel-/Tischfüße
>
Möbelfüße
>
Haarnadelfüße kurz
>
Artikel
SIMAUSROM Haarnadelfuß 360 mm Schwarzstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103324567
Hersteller:
SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
6893.SWL.H360
EAN/GTIN:
9002730758481
Suchbegriffe:
Couchtisch
Couchtischbeine
Couchtischgestell
Dekorfuss
SIMAUSROM Haarnadelfuß 360 mm Schwarzstahl
mit fixer Anschraubplatte
Hinweis:
Bei
Schwarzstahl
handelt es sich um "rohen" (ungeschliffenen, unbehandelten) Industriestahl. Die Schwarzstahl-Produkte sind Unikate, besondere Merkmale sind: Deutliches abzeichnen der Schweißnähte, Zunder und Verfärbung durch Erhitzung an den Randbereichen der Verbindungen, leichte Dellen, Kratzer, Farbunterschiede. Dies sind Designmerkmale und sollen die Urkraft des Materials zeigen und sind Basis des Industriedesigns.
Der Fuß ist mit anthrazit genebelt.
Um die Haltbarkeit und Verzögerung der Oxidation zu erreichen, ist der Fuß schutzlackiert (Klarlack matt).
Die Pflege erfolgt trocken, mit Ölen oder Möbelpolitur.
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Oberfläche:
schutzlackiert
Ausführung:
Fuß ø 15 mm
Material:
Schwarzstahl
Marke:
Simausrom
Tragkraft / Steher:
70 kg
... >
Dekor-/Möbel-/Tischfüße
>
Möbelfüße
>
Haarnadelfüße kurz
Weitere Suchbegriffe:
Dekorfuß
,
Dekorfüsse
,
Dekorfüße,Möbelfuss
,
KWTWohnen
,
Möbelbeine
,
Möbelfuss
,
Möbelfüsse
,
Möbelfüße
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Filzgleiter rund, 28, Materialstärke 3 mm, selbstklebend, braun, Inhalt 8
SIMAUSROM
5500040SCH
ab € 1,87*
Zubehör
Filzgleiter rund, 28,Materialstärke 3 mm, selbstklebend, weiß, Inhalt 8 ST
SIMAUSROM
5500027SCH
ab € 1,99*
Zubehör
HALCÖ Korrosionsschutzöl für Produkte aus Schwarzstahl
HALCÖ
21.CORROSIONOIL.0.125ML
ab € 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen