Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl
Produktbild zu Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl
Produktbild zu Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl
Skizze zu Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl
LOGO zu Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl
Artikel-Nr.:
     3145-103324614
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     3200.AGKL 060
EAN/GTIN:
     9002730021523
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
Höhenverstellschraube
Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl

Weitere Informationen:
Material:
Alu poliert/Stahl verzinkt
ø:
60 mm
Type:
ALU
Gewindegröße:
M8 x 25 mm
Produktart:
Höhenverstellschraube
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbare Schrauben, teller für gelenkfüße, Gewindegleiter, Maschinenfuß, Möbelstellfuß, Stellfuß, Verstellfuss, Verstellfuß, Verstellfüsse, Verstellfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.