Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Springaufbeschlag schwer EW-411 Öffnungswinkel 35° Zugfeder Stahl silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Springaufbeschlag schwer EW-411 Öffnungswinkel 35° Zugfeder Stahl silber
Produktbild zu Springaufbeschlag schwer EW-411 Öffnungswinkel 35° Zugfeder Stahl silber
Skizze zu Springaufbeschlag schwer EW-411 Öffnungswinkel 35° Zugfeder Stahl silber
Anwendungsbild zu Springaufbeschlag schwer EW-411 Öffnungswinkel 35° Zugfeder Stahl silber
Artikel-Nr.:
     3145-103325126
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730433807
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfedern
Springaufbeschlag schwer EW-411 Öffnungswinkel 35° Zugfeder Stahl silber

Beschlag geeignet für Betten bis zu einer Liegefläche von 2000 x 1000 mm, hochwertige Betteinsätze und Matratzen bis max. Höhe 230 mm

Lieferumfang:
1 x Beschlag rechts
1 x Beschlag links
2 x Zugfedern

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
schwer mit Federn
Anschraubteil Abmessung:
250 mm
Oberfläche:
silber
Type:
EW-411
Produktart:
Springaufbeschlag
Weitere Suchbegriffe: Bettbeschlag, Bettkastenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,77*
€ 67,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,24*
€ 65,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,43*
€ 63,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,07*
€ 61,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 51,91*
€ 61,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,10*
€ 51,29
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
POHL
EW-416-00
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.