Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischgestell Basic 1 Traverse 1150-1750 mm, Stahl schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischgestell Basic 1 Traverse 1150-1750 mm, Stahl schwarz RAL9005
Produktbild zu Tischgestell Basic 1 Traverse 1150-1750 mm, Stahl schwarz RAL9005
Symbolbild Kabelkanal mit Seitenteile
Skizze zu Tischgestell Basic 1 Traverse 1150-1750 mm, Stahl schwarz RAL9005
Artikel-Nr.:
     3145-103327085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B0000-0092-00000-02
EAN/GTIN:
     9002730815689
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Tischgestell Basic 1 Traverse 1150-1750 mm, Stahl schwarz RAL9005

Das Tischgestell Basic 1 integriert sich durch die klare Formensprache der Kufen perfekt in den modernen Büromöbelbau.
Durch die längs verstellbare Traverse kann eine Vielzahl verschieden großer Tischgestelle realisiert werden.

Weitere Informationen:
Type:
Basic 1
Material:
Stahl
Oberfläche:
schwarz RAL 9005
Tischplattenbreite:
1200 - 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: tisch gestell, Büro, Bürotisch, Bürotischgestell, Farbtrend, Schreibtisch, Schreibtischfüsse, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B01A1-0000-00100-02
ab € 216,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.