Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschlüssel für 6-Kant Muttern und Schlitzschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Montageschlüssel für 6-Kant Muttern und Schlitzschrauben
Produktbild zu Montageschlüssel für 6-Kant Muttern und Schlitzschrauben
LOGO zu Montageschlüssel für 6-Kant Muttern und Schlitzschrauben
LOGO zu Montageschlüssel für 6-Kant Muttern und Schlitzschrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103330235
Hersteller:
     JOWE
Herst.-Nr.:
     GWS_S
EAN/GTIN:
     9006456003337
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Montageschlüssel für 6-Kant Muttern und Schlitzschrauben

Montageschlüssel für 6-Kant Muttern (24mm) und Schlitzschrauben

Weitere Informationen:
Länge:
134 mm
Material:
Buche/Ahorn
Type:
Montageschlüssel
Marke:
Jowe
Schlüsselweite:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.