Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindehülse, M4x25, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Gewindehülse, M4x25, Stahl verzinkt
Produktbild zu Gewindehülse, M4x25, Stahl verzinkt
Skizze zu Gewindehülse, M4x25, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103330319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/7350/001/ 5,0/ 25/ /99
EAN/GTIN:
     4001796667558
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Gewindehülse, M4x25, Stahl verzinkt

  • mit Innengewinde


Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
ø:
5 mm
Gewinde:
M 4
Oberfläche:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
424
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1542*
€ 0,3002*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 36,50*
€ 51,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0079525
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.