Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeverbinder KORFU fix, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einhängeverbinder KORFU fix, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Einhängeverbinder KORFU fix, Kunststoff schwarz
5 mm nach links oder rechts verstellbar
Anwendungsbild zu Einhängeverbinder KORFU fix, Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu Einhängeverbinder KORFU fix, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103330341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86.011.22
EAN/GTIN:
     7630945458074
Suchbegriffe:
Einhänge-Verbinder
Einhängeverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Einhängeverbinder KORFU fix, Kunststoff schwarz

  • Für wieder lösbare Verbindungen von Türaufdopplungen
  • Wandverkleidungen
  • Blenden usw.
  • seitlich zentriert


Hinweis:
Benötigt werden 2 Stück Verbinder, keine Paarweise Verpackung!

Lieferumfang:

1 Stück Verbinder

Weitere Informationen:
Ausführung:
seitlich um 5 mm verschiebbar
Material:
Kunststoff schwarz
Einbau ø:
40 mm
Einbautiefe:
10 mm
Zugfestigkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3219
€ 9,50*
ab € 1,93*
€ 3,44*
Lager 3145
1971
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 4,46*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.