Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOWE Konussystem KS32 6 Konusdübel vertikal Holz Buche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu JOWE Konussystem KS32 6 Konusdübel vertikal Holz Buche
Produktbild zu JOWE Konussystem KS32 6 Konusdübel vertikal Holz Buche
Produktbild zu JOWE Konussystem KS32 6 Konusdübel vertikal Holz Buche
Skizze zu JOWE Konussystem KS32 6 Konusdübel vertikal Holz Buche
103 330 633
LOGO zu JOWE Konussystem KS32 6 Konusdübel vertikal Holz Buche
Artikel-Nr.:
     3145-103330634
Hersteller:
     JOWE
Herst.-Nr.:
     KS32_6
EAN/GTIN:
     9006456002545
Suchbegriffe:
Holzverbindung
JOWE
Konus
Konusdübel
JOWE Konussystem KS32 6 Konusdübel vertikal Holz Buche

  • Das JOWE Konussystem wird aus Buche gefertigt und hält hohe Belastungen stand.
  • Dieses System wurde für metallfreie und wieder zerlegbare Verbindungen entwickelt.
  • Höchste Ansprüche in der Verarbeitung nach Feng Shui oder Bioline. Leiste und Dübel aus heimischer Buche maßgenau gefertigt.


Lieferumfang:
1 Frästeil
6 Zapfen

Weitere Informationen:
Material:
Holz Buche
Ausführung:
6 Dübel
ø:
10 mm
Lochabstand:
32 mm
Länge vorstehend:
51 mm
Abmessung (L x B x H):
206 x 25 x 16 mm
Variante:
vertikal
Marke:
JOWE
Type:
KS32
Weitere Suchbegriffe: Konussystem, Konusverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,93*
€ 27,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,73*
€ 27,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,58*
€ 25,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,54*
€ 24,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,90*
€ 23,68
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,25*
€ 19,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.