Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzdübel ø20 ohne Fase, Länge 30, VPE 2200 Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Holzdübel ø20 ohne Fase, Länge 30, VPE 2200 Esche
Produktbild zu Holzdübel ø20 ohne Fase, Länge 30, VPE 2200 Esche
LOGO zu Holzdübel ø20 ohne Fase, Länge 30, VPE 2200 Esche
Artikel-Nr.:
     3145-103330667
Hersteller:
     JOWE
Herst.-Nr.:
     DÜ 20/30 INTERNORM
EAN/GTIN:
     9006456003245
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Holzdübel ø20 ohne Fase, Länge 30, VPE 2200 Esche

Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Material:
Esche
ø:
20 mm
Größe:
20x30 mm
Inhalt:
2200 ST
Marke:
Jowe
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 20x5, exzenterbeschlag, holzdübel d6x30, Quelldübel, Riffeldübel, Rillendübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1178*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.