Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilverbinderschiene gebohrt, 3000 mm, Aluminium blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Keilverbinderschiene gebohrt, 3000 mm, Aluminium blank
Produktbild zu Keilverbinderschiene gebohrt, 3000 mm, Aluminium blank
Skizze zu Keilverbinderschiene gebohrt, 3000 mm, Aluminium blank
Skizze zu Keilverbinderschiene gebohrt, 3000 mm, Aluminium blank
Skizze zu Keilverbinderschiene gebohrt, 3000 mm, Aluminium blank
Anwendungsbild zu Keilverbinderschiene gebohrt, 3000 mm, Aluminium blank
Anwendungsbild zu Keilverbinderschiene gebohrt, 3000 mm, Aluminium blank
Anwendungsbild zu Keilverbinderschiene gebohrt, 3000 mm, Aluminium blank
LOGO zu Keilverbinderschiene gebohrt, 3000 mm, Aluminium blank
Artikel-Nr.:
     3145-103330871
Hersteller:
     KEILVERBINDER
Herst.-Nr.:
     S3000-20
EAN/GTIN:
     9002730839890
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Keilverbinderschiene gebohrt, 3000 mm, Aluminium blank

Eine unsichtbare, kraftschlüssige Möbelverbindung als Neuinterpretation des traditionellen Schwalbenschwanz-Prinzips. Die Keilverbinder-Aluminiumschiene mit Keilnut wird stirnseitig in Fachböden eingesetzt und nimmt die aufgeschraubten Keilhülsen vom Gegenstück auf. Da kein Durchfräsen der Fachböden nötig ist, entsteht eine ästhetisch ansprechende Möbeloptik.

Für Werkzeuglose Montage, einfachst remontierbar. Mehr Informationen und Bilder siehe auch unter oben angeführten Link - Verarbeitungshilfen und Anwendungsbeispiele.
  • verdeckte Ausführung möglich
  • druck- und zugfeste Verbindung
  • aussteifende Wirkung
  • kein klappern der Fachböden
  • kein Ausbauchen der Möbelseiten
  • ideal für Regale, Bibliotheken
  • Vorteil für Messebau da leicht und werkzeuglos auf- und abbaubar
  • kein Sonderwerkzeug nötig


Weitere Informationen:
Type:
Keilverbinder
Höhe:
10 mm
Ausführung:
gebohrt und gesenkt
Länge:
3000 mm
Material:
Aluminium
Breite:
12 mm
Bohrung:
20 im Abstand von 150 mm, 75 mm zum Schienenende
Oberfläche:
blank
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenträger, KWTBeschläge, Keilverbinder, Möbelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEILVERBINDER
B001
ab € 60,93*
Zubehör
KEILVERBINDER
H001S
ab € 0,5347*
Zubehör
KEILVERBINDER
H001W
ab € 0,5347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.