Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergewindebolzen, ø10, Länge 14 für Verbindungsschraube M6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Quergewindebolzen, ø10, Länge 14 für Verbindungsschraube M6, Stahl blank
Produktbild zu Quergewindebolzen, ø10, Länge 14 für Verbindungsschraube M6, Stahl blank
Skizze zu Quergewindebolzen, ø10, Länge 14 für Verbindungsschraube M6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-103331148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103331146
EAN/GTIN:
     9002730606973
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Quergewindebolzen, ø10, Länge 14 für Verbindungsschraube M6, Stahl blank

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
ø:
10 mm
Abstand:
6 mm
Verwendung für:
Verbindungsschraube - M 6
Länge:
14 mm
Oberfläche:
blank
Weitere Suchbegriffe: Quermutter, Quermutterbolzen, Rundmutter, Zylindermutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1461*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2951*
€ 0,35117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2281*
€ 0,27144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.