Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS Cornerstone Maxx Set Premea KB 1000/FB 500 mm links Lavagrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
im C.online Beschlagsortiment enthalten
im C.online Beschlagsortiment enthalten
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu VS Cornerstone Maxx Set Premea KB 1000/FB 500 mm links Lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103331491
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732086735
Suchbegriffe:
Le Mans
LeMans
VS Cornerstone Maxx Set Premea KB 1000/FB 500 mm links Lavagrau

Premea – Zeitloses Design für die Küchen von Welt
Die zeitlose Ablagevariante wertet jedes Schrankinnenleben mit stabilem Holzboden und eleganter Drahtreling auf. Der Holzboden bietet die optimale Grundlage, um alle Elemente des täglichen Gebrauchs sicher zu verstauen.
  • Zeitloses Design
  • Hochwertige, elegante Drahtreling
  • Stabiler Holzboden für sicheren Stand


Lieferumfang:
1 Eckschrank-Schwenkbeschlag
1 Ablage-Set á 2 Ablagen Premea

Weitere Informationen:
Design:
Premea
Flügelbreite:
500 mm
Richtung:
links
Oberfläche:
verzinkt (Beschlag) | pulverbeschichtet (Reling) | Laminat (Holz)
Material:
Stahlblech (Beschlag, Reling) | Holz (Ablageboden)
Type:
Cornerstone Maxx
Korpusbreite:
1000 mm
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Lichte Höhe:
650 - 850 mm
Lichte Breite:
962 - 968 mm
Farbe:
Lavagrau
Lichte Tiefe:
490 mm
Montageart:
Easy-Fit
Ausführung:
integrierte Dämpfung und Selbsteinzug
Tragkraft gesamt:
0 - 50 kg
Tragkraft:
0 - 25
B x H x T:
939 x 61 x 427 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 418,92*
€ 498,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 416,02*
€ 495,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 396,62*
€ 471,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 383,21*
€ 456,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 350,08*
€ 416,60
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.