Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe für Blindlöcher, Außen-ø 10, Schaft-ø 7, Kunststoff silber RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abdeckkappe für Blindlöcher, Außen-ø 10, Schaft-ø 7, Kunststoff silber RAL 9006
Produktbild zu Abdeckkappe für Blindlöcher, Außen-ø 10, Schaft-ø 7, Kunststoff silber RAL 9006
Artikel-Nr.:
     3145-103331784
Hersteller:
     KU-FA
Herst.-Nr.:
     12050.R9006
EAN/GTIN:
     9002730615630
Suchbegriffe:
Abdeckkappe für Verbindungsbeschlag
Blindstopfen
blindstopfen
Abdeckkappe für Blindlöcher, Außen-ø 10, Schaft-ø 7, Kunststoff silber RAL 9006

  • Zum Abdecken von Blindlöchern


Weitere Informationen:
Außen ø:
10 mm
Material:
Kunststoff
Schaft ø:
7 mm
Schaftlänge:
6,5 mm
Oberfläche:
silber RAL 9006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0749*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.