Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe für Blindlöcher, Außen-ø 10, Schaft-ø 5, Kunststoff schwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abdeckkappe für Blindlöcher, Außen-ø 10, Schaft-ø 5, Kunststoff schwarz RAL 9005
Produktbild zu Abdeckkappe für Blindlöcher, Außen-ø 10, Schaft-ø 5, Kunststoff schwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-103331810
Hersteller:
     KU-FA
Herst.-Nr.:
     12300.R9005
EAN/GTIN:
     9002730615746
Suchbegriffe:
Abdeckkappe für Verbindungsbeschlag
Blindstopfen
blindstopfen
Abdeckkappe für Blindlöcher, Außen-ø 10, Schaft-ø 5, Kunststoff schwarz RAL 9005

  • Zum Abdecken von Blindlöchern


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schaftlänge:
5,5 mm
Schaft ø:
5 mm
Außen ø:
10 mm
Oberfläche:
schwarz RAL 9005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0528*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.