Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS COR Fold Eckauszug Set Classic KB 900 mm rechts Silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu VS COR Fold Eckauszug Set Classic KB 900 mm rechts Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103332192
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730808261
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
VS COR Fold Eckauszug Set Classic KB 900 mm rechts Silber

Classic - beliebter Klassiker für ausgezeichnete Übersicht
Classic ist der Begriff für die klassische Korbablage aus Draht. Optimal geeignet für den Hauswirtschaftsbereich, aber auch in der Küche bringt Classic vorbildliche Stabilität, Übersichtlichkeit und Luftzirkulation in jeden Schrank.
  • Klassische Korbablage aus Draht
  • Höchste Stabilität bei leichter Konstruktion
  • Das Plus für Durchlüftung und Transparenz


Lieferumfang:
Eckauszug
2 Ablagen Front
2 Ablagen Innen

Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Richtung:
rechts
Type:
VS COR Fold
Korpusbreite:
900 mm
Marke:
Vauth-Sagel
Ausführung:
integrierte Dämpfung und Selbsteinzug
Betätigungsart:
Frontauszug
Design:
Classic
Lichte Breite:
862 - 868 mm
Lichte Höhe:
530 mm
Montageart:
EasyFit
Farbe:
Silber
Lichte Tiefe:
485 mm
Flügelbreite:
450 mm
B x H x T:
450 x 75 x 305 (Ablage Front) mm | 430 x 75 x 370 (Ablage Innen) mm
Tragkraft:
0 - 8 kg | 0 -9,5 kg
Tragkraft gesamt:
0 - 35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 371,36*
€ 441,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 361,55*
€ 430,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 352,60*
€ 419,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 345,65*
€ 411,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 305,62*
€ 363,69
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vauth-Sagel
S10000317
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.