Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet mit Innengewinde M4 Ø 20 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Topfmagnet mit Innengewinde M4 Ø 20 mm,
Produktbild zu Topfmagnet mit Innengewinde M4 Ø 20 mm,
Produktbild zu Topfmagnet mit Innengewinde M4 Ø 20 mm,
Skizze zu Topfmagnet mit Innengewinde M4 Ø 20 mm,
Artikel-Nr.:
     3145-103332740
Hersteller:
     SUPERMAGNETE
Herst.-Nr.:
     ITN-20
EAN/GTIN:
     7640155432740
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet
Topfmagnet mit Innengewinde M4 Ø 20 mm,

  • mit metrischem Innengewinde



Weitere Informationen:
Type:
Topfmagnet mit Innengewinde
Material:
Neodym-Eisen-Bor
ø:
20 mm
Haltekraft:
7,6 kg
Oberfläche:
vernickelt
Gewicht:
11 g
Temperaturbereich:
bis 80 °C
Höhe:
6 mm
Gewinde:
M4
Marke:
Supermagnete
Werksnummer:
ITN-20
Weitere Suchbegriffe: topfmagnet ø 20 mm, Magnet, Möbelmagnet, Supermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAR-21
ab € 0,39*
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-23
ab € 0,49*
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-27
ab € 0,62*
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAS-16
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.