Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet mit Innengewinde M5 Ø 25 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Topfmagnet mit Innengewinde M5 Ø 25 mm,
Produktbild zu Topfmagnet mit Innengewinde M5 Ø 25 mm,
Produktbild zu Topfmagnet mit Innengewinde M5 Ø 25 mm,
Skizze zu Topfmagnet mit Innengewinde M5 Ø 25 mm,
Artikel-Nr.:
     3145-103332741
Hersteller:
     SUPERMAGNETE
Herst.-Nr.:
     ITN-25
EAN/GTIN:
     7640155432757
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse ø 25mm
topf magnet
Topfmagnet mit Innengewinde M5 Ø 25 mm,

  • mit metrischem Innengewinde



Weitere Informationen:
ø:
25 mm
Type:
Topfmagnet mit Innengewinde
Oberfläche:
vernickelt
Haltekraft:
14 kg
Material:
Neodym-Eisen-Bor
Gewicht:
21 g
Temperaturbereich:
bis 80 °C
Höhe:
7 mm
Gewinde:
M5
Marke:
Supermagnete
Werksnummer:
ITN-25
Weitere Suchbegriffe: topfmagnet mit gewindebuchse, Magnet, Möbelmagnet, Supermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAR-26
ab € 0,37*
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-23
ab € 0,49*
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-27
ab € 0,62*
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAS-16
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.