Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet mit Bohrung Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Topfmagnet mit Bohrung Ø 20 mm
Produktbild zu Topfmagnet mit Bohrung Ø 20 mm
Produktbild zu Topfmagnet mit Bohrung Ø 20 mm
Skizze zu Topfmagnet mit Bohrung Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103332742
Hersteller:
     SUPERMAGNETE
Herst.-Nr.:
     CSN-20
EAN/GTIN:
     7640155431606
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit bohrung ø 20 mm
topf magnet
Topfmagnet mit Bohrung Ø 20 mm

  • zur Befestigung mit Senkkopfschrauben


Weitere Informationen:
Haltekraft:
9 kg
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Neodym-Eisen-Bor
Type:
Topfmagnet mit Bohrung
ø:
20 mm
Gewicht:
11 g
Temperaturbereich:
bis 80 °C
Höhe:
6 mm
Marke:
Supermagnete
Werksnummer:
CSN-20
Montageart:
zum Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: topf-magnet mit bohrung, Magnet, Möbelmagnet, Supermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAR-21
ab € 0,39*
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-23
ab € 0,49*
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-27
ab € 0,62*
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAS-16
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.