Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet mit Gewindezapfen M4 Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Topfmagnet mit Gewindezapfen M4 Ø 20 mm
Produktbild zu Topfmagnet mit Gewindezapfen M4 Ø 20 mm
Skizze zu Topfmagnet mit Gewindezapfen M4 Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103332744
Hersteller:
     SUPERMAGNETE
Herst.-Nr.:
     GTN-20
EAN/GTIN:
     7640155432610
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet
Topfmagnet mit Gewindezapfen M4 Ø 20 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Haltekraft:
12 kg
ø:
20 mm
Type:
Topfmagnet mit Gewindezapfen
Material:
Neodym-Eisen-Bor
Gewicht:
15 g
Temperaturbereich:
bis 80 °C
h1:
7 mm
h2:
15,5 mm
Gewinde:
M4
Marke:
Supermagnete
Werksnummer:
GTN-20
Weitere Suchbegriffe: topfmagnet ø 20 mm, Magnet, Möbelmagnet, Supermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAR-21
ab € 0,39*
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-23
ab € 0,49*
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-27
ab € 0,62*
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAS-16
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.