Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet mit Gewindezapfen M5 Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenblatt
Datenblatt
Skizze zu Topfmagnet mit Gewindezapfen M5 Ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103332745
Hersteller:
     SUPERMAGNETE
Herst.-Nr.:
     GTN-25
EAN/GTIN:
     7640155432627
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse ø 25mm
topf magnet
Topfmagnet mit Gewindezapfen M5 Ø 25 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
25 kg
ø:
25 mm
Type:
Topfmagnet mit Gewindezapfen
Material:
Neodym-Eisen-Bor
Oberfläche:
vernickelt
Gewicht:
27 g
Temperaturbereich:
bis 80 °C
h1:
8 mm
h2:
16,5 mm
Gewinde:
M5
Marke:
Supermagnete
Werksnummer:
GTN-25
Weitere Suchbegriffe: topfmagnet mit gewindebuchse, Magnet, Möbelmagnet, Supermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAR-26
ab € 0,37*
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-23
ab € 0,49*
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-27
ab € 0,62*
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAS-16
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.