Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM BLUMOTION 973A, Aufsteckteil Weitwinkelscharnier 170°, Zink vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM BLUMOTION 973A, Aufsteckteil Weitwinkelscharnier 170°, Zink vernickelt
Produktbild zu BLUM BLUMOTION 973A, Aufsteckteil Weitwinkelscharnier 170°, Zink vernickelt
Anwendungsbild zu BLUM BLUMOTION 973A, Aufsteckteil Weitwinkelscharnier 170°, Zink vernickelt
Anwendungsbild zu BLUM BLUMOTION 973A, Aufsteckteil Weitwinkelscharnier 170°, Zink vernickelt
Symbol zu BLUM BLUMOTION 973A, Aufsteckteil Weitwinkelscharnier 170°, Zink vernickelt
LOGO zu BLUM BLUMOTION 973A, Aufsteckteil Weitwinkelscharnier 170°, Zink vernickelt
LOGO zu BLUM BLUMOTION 973A, Aufsteckteil Weitwinkelscharnier 170°, Zink vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103333405
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07085783
EAN/GTIN:
     9002617656473
Suchbegriffe:
Aufsteckteil Scharnier
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
BLUM BLUMOTION 973A, Aufsteckteil Weitwinkelscharnier 170°, Zink vernickelt

  • Passt sich als adaptives System der Schließgeschwindigkeit und dem Gewicht der Tür an.
  • In verschiedenen Ausführungen für nahezu jede Anschlagsituation erhältlich.
  • Einbau zu jedem Zeitpunkt des Produktions- und Vertriebsprozesses möglich.
  • Integrierte Überlastsicherung schützt das System vor Beschädigung durch unsachgemäße Bedienung.


CLIP top:
170°-Scharnier

Weitere Informationen:
Material:
Zink
Type:
BLUMOTION 973A
Werksnummer:
973A6000
Montageart:
Aufstecken
Verwendung:
170° Scharnier
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.