Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM BLUMOTION 971A, Kreuzadapterplatte, Bauhöhe 33, Zink vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM BLUMOTION 971A, Kreuzadapterplatte, Bauhöhe 33, Zink vernickelt
Produktbild zu BLUM BLUMOTION 971A, Kreuzadapterplatte, Bauhöhe 33, Zink vernickelt
Skizze zu BLUM BLUMOTION 971A, Kreuzadapterplatte, Bauhöhe 33, Zink vernickelt
Anwendungsbild zu BLUM BLUMOTION 971A, Kreuzadapterplatte, Bauhöhe 33, Zink vernickelt
Symbol zu BLUM BLUMOTION 971A, Kreuzadapterplatte, Bauhöhe 33, Zink vernickelt
LOGO zu BLUM BLUMOTION 971A, Kreuzadapterplatte, Bauhöhe 33, Zink vernickelt
LOGO zu BLUM BLUMOTION 971A, Kreuzadapterplatte, Bauhöhe 33, Zink vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103333415
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06823743
EAN/GTIN:
     9002617643626
Suchbegriffe:
Aufsteckteil Scharnier
BLUM BLUMOTION 971A, Kreuzadapterplatte, Bauhöhe 33, Zink vernickelt

  • Passt sich als adaptives System der Schließgeschwindigkeit und dem Gewicht der Tür an.
  • In verschiedenen Ausführungen für nahezu jede Anschlagsituation erhältlich.
  • Einbau zu jedem Zeitpunkt des Produktions- und Vertriebsprozesses möglich.
  • Integrierte Überlastsicherung schützt das System vor Beschädigung durch unsachgemäße Bedienung.


Weitere Informationen:
Material:
Zink
Type:
BLUMOTION 971A
Werksnummer:
971A2500
Bauhöhe:
33 mm
Montageart:
Schrauben, scharnierseitig
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Türdämpfer
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.