Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM BLUMOTION 970A-scharnierseitig einbohren, Bohr ø10, Kunststoff staubgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM BLUMOTION 970A-scharnierseitig einbohren, Bohr ø10, Kunststoff staubgrau
Produktbild zu BLUM BLUMOTION 970A-scharnierseitig einbohren, Bohr ø10, Kunststoff staubgrau
Skizze zu BLUM BLUMOTION 970A-scharnierseitig einbohren, Bohr ø10, Kunststoff staubgrau
Anwendungsbild zu BLUM BLUMOTION 970A-scharnierseitig einbohren, Bohr ø10, Kunststoff staubgrau
Anwendungsbild zu BLUM BLUMOTION 970A-scharnierseitig einbohren, Bohr ø10, Kunststoff staubgrau
Symbol zu BLUM BLUMOTION 970A-scharnierseitig einbohren, Bohr ø10, Kunststoff staubgrau
LOGO zu BLUM BLUMOTION 970A-scharnierseitig einbohren, Bohr ø10, Kunststoff staubgrau
LOGO zu BLUM BLUMOTION 970A-scharnierseitig einbohren, Bohr ø10, Kunststoff staubgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103333430
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06823230
EAN/GTIN:
     9002617643527
Suchbegriffe:
Aufsteckteil Scharnier
BLUM BLUMOTION 970A-scharnierseitig einbohren, Bohr ø10, Kunststoff staubgrau

  • Passt sich als adaptives System der Schließgeschwindigkeit und dem Gewicht der Tür an.
  • In verschiedenen Ausführungen für nahezu jede Anschlagsituation erhältlich.
  • Einbau zu jedem Zeitpunkt des Produktions- und Vertriebsprozesses möglich.
  • Integrierte Überlastsicherung schützt das System vor Beschädigung durch unsachgemäße Bedienung.


Montageposition:
  • BLUMOTION 970A wird scharnierseitig eingebohrt.
  • Die richtige Position wird durch den Bohrabstand (BA) vorgegeben.
  • Wir empfehlen den Einsatz der BLUMOTION sowohl im Ober- als auch im Unterboden (zumindest im Oberboden).


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
BLUMOTION 970A
Werksnummer:
970A1002
Montageart:
Einbohren, scharnierseitig
Bohr ø:
10 mm
Oberfläche:
staubgrau
Produktart:
Türdämpfer
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Einbohrdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.